Tepelný upínač, SK 50 krátký, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 302285 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 6 mm
Upnutí SK 50 krátký
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 80 mm
Vnější ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Druh produktu Tepelný upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302285 6
EAN / GTIN 4045197288097
Číslo výrobce 302285 6

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308800, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Tepelný upínač, SK 50 krátký, ⌀ upnutí D<sub>1</sub>: 6mm

Tepelný upínač, SK 50 krátký, ⌀ upnutí D1: 6mm

na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
4 496,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
3 736,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 165,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ D2 21 mm 21 mm 21 mm
Upnutí SK 50 krátký SK 30 krátká SK 30 krátká
Norma pro upínání ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Vnější ⌀ D 27 mm 27 mm 27 mm
Upínací ⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm
Strategie obrábění HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Druh produktu Tepelný upínací trn Tepelný upínací trn Tepelný upínací trn

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku