{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Kmitání | tlumené | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
L2 | 60,9 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302207 8 | |
EAN / GTIN | 4062406787127 | |
Číslo výrobce | 302207 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínací trn s tlumením vibrací, s čelními chladicími tryskami 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
5 243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
4 949,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Upnutí | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Délka vyložení rozměr A | 120 | 120 | 120 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |