{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Celková délka L | 62,5 mm | |
Systém přesné obvodové házivosti | 5 µm | |
Druh produktu | Redukční pouzdro |
Katalogové číslo | 302177 8 | |
EAN / GTIN | 4060576155081 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, ⌀ 32 mm, ⌀ upnutí D1: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
3 238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Celková délka L | 62,5 mm | 63,5 mm |
Systém přesné obvodové házivosti | 5 µm | 5 µm |
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Redukční pouzdro | Redukční pouzdro |