Proříznuté redukční pouzdro utěsněná 6 mm

Artiklové číslo: 302147 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ 12 mm
    Systém přesné obvodové házivosti 5 µm
    Druh produktu Redukční pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 302147 6
    EAN / GTIN 4060576159911

    Popis

    Provedení:

    Utěsněné (pryžová zátka).

    Použití:

    • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
    • Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.
    • Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
    • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×D).
    • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
    • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

    Zvláštní příslušenství:

    Válcový stěrač č. 343720.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku