{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D | 12 mm | |
Celková délka L | 52,5 mm | |
Systém přesné obvodové házivosti | 5 µm | |
Druh produktu | Redukční pouzdro |
Katalogové číslo | 302145 4 | |
EAN / GTIN | 4060576155272 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, ⌀ 12 mm, ⌀ upnutí D1: 4mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2 882,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
2 675,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 12 mm | 20 mm | 12 mm |
Celková délka L | 52,5 mm | 47 mm | |
Systém přesné obvodové házivosti | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Upínací ⌀ D1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Redukční pouzdro | Redukční pouzdro | Redukční pouzdro |