Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, ⌀ 12 mm, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 302140 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 8 mm
Vnější ⌀ 12 mm
⌀ D 12 mm
Systém přesné obvodové házivosti 5 µm
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302140 8
EAN / GTIN 4019208193182

Popis

Provedení:

Utěsněné (pryžová zátka).

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×D).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Zvláštní příslušenství:

Válcové vytěráky č. 343720.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku