Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB 10 mm

Artiklové číslo: 302058 10
Sleva
11206,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 10 mm
Upnutí SK 50
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 80,5 mm
⌀ D2 30 mm
Vnější ⌀ D 49,5 mm
Užitná délka L1 61,5 mm
L2 35 mm
Dráha nastavení V 10 mm
Závit M M8×1
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302058 10
EAN / GTIN 4045197830326
Číslo výrobce 302058 10

Popis

Provedení:

  • Obvodová házivost ≤ 3 µm.
  • S otvorem pro čip RFID/Balluff.
  • Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
  • Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308810308830, vel. 12; 20; 32: redukční pouzdro č. 302135302187.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku