Hydraulické upínací pouzdro krátké, provedení HT, SK 40, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 302028 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 12 mm
Upnutí SK 40
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 50 mm
Vnější ⌀ D 42 mm
Užitná délka L1 31 mm
Vhodné redukční pouzdro 302140; 302135
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302028 12
EAN / GTIN 4045197586933
Číslo výrobce 302028 12

Popis

Provedení:

  • Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.

Použití:

  • K vrtání, vystružování a pro lehké a těžké třískové obrábění při frézování.
  • Nejvyšší přenos krouticích momentů 550 Nm, provedení HT (High Torque).
  • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, redukční pouzdro č. 302135302187.

Poznámka:

V = maximální dráha nastavení!
Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku