{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 81 mm | |
Vnější ⌀ D | 72 mm | |
Užitná délka L1 | 52 mm | |
Vhodné redukční pouzdro | 302180; 302175 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302021 32 | |
Číslo výrobce | 15.508.50.32.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínací pouzdro krátké, těžké, typ ADB 32 mm |
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
6 504,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 | SK 50 |
Délka vyložení rozměr A | 81 | 81 |
Užitná délka L1 | 52 | 52 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC |
Vhodné redukční pouzdro | 302180; 302175 | 302180; 302175 |