3/8″ Nástrčný klíč XZN M4

Artiklové číslo: 3020-120 M4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3020-120 M4
EAN / GTIN 4991644038770
Číslo výrobce 3020-120 M4
L-číslo L60050 8390

Popis

Popis:

Délka: 120 mm
Rozměr D2: 18 mm
Výška: 93,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
M4
XZN
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku