3/8″ Nástrčný klíč XZN M5

Artiklové číslo: 3020-100 M5
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3020-100 M5
EAN / GTIN 4991644038695
Číslo výrobce 3020-100 M5

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 18 mm
Výška: 73,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
M5
XZN
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku