Sada Nástrčný klíčů 1/2″ 9 ks.

Artiklové číslo: 3014444
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3014444
EAN / GTIN 4010886949764
Číslo výrobce 3014444
L-číslo L60160 5260

Popis

Popis:

Sada Nástrčný klíčů 1/2″ pro šrouby s vnitřním šestihranem velikosti 4 - 14 mm
V praktickém a pevném plastovém kufříku
Pro pevné uchycení jednotlivých dílů je tato sada dodávána s kvalitní pěnovou vložkou
S kontrolním systémem GEDORE: kontrola úplnosti pomocí dvoubarevné pěnové vložky.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Konstrukce: V praktickém a robustním plastovém kufříku
  • Celková šířka [mm]: 190 mm
  • Celková výška [mm]: 70 mm
  • Celková délka [mm]: 360 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku