{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M12 | |
⌀ stopky d | 25 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kmitání | tlumené | |
Vnější ⌀ D | 20,8 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 12,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 145 mm | |
Užitná délka L1 | 80 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 301386 M12X145 | |
EAN / GTIN | 4062406786168 | |
Číslo výrobce | 301386 M12X145 |