{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M16 | |
Upnutí | ⌀ d = 32 mm | |
⌀ stopky d | 32 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kmitání | tlumené | |
Vnější ⌀ D | 29 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 17 mm | |
Celková délka Lcelk. | 310 mm | |
Užitná délka L1 | 250 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 301368 M16X310 | |
EAN / GTIN | 4062406786045 | |
Číslo výrobce | 301368 M16X310 |