{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M6 | |
Upnutí | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ stopky d | 12 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kmitání | tlumené | |
Vnější ⌀ D | 9,8 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 6,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 90 mm | |
Užitná délka L1 | 40 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 301361 M6X90 | |
EAN / GTIN | 4062406785666 | |
Číslo výrobce | 301361 M6X90 |