Redukce pro frézy se závitem M5/M8

Artiklové číslo: 301359 M5/M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M / Závit M1 Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M5
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 30 mm
Vnější ⌀ D 13 mm
Otvor ⌀ D1 5,5 mm
Lícovaný ⌀ Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301359 M5/M8
EAN / GTIN 4062406107581
Číslo výrobce 301359 M5/M8

Popis

Provedení:

Stopka provrtána pro přívod vnitřního chlazení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku