{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | ⌀ d = 32 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Otvor ⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
Užitná délka L1 | 68,7 mm | |
L2 | 66 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 301357 M16X66 | |
EAN / GTIN | 4062406107505 | |
Číslo výrobce | 301357 M16X66 |