{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | ⌀ d = 25 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Otvor ⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Celková délka L | 240 mm | |
Užitná délka L1 | 87,5 mm | |
L2 | 77 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 301354 M12X77 | |
EAN / GTIN | 4062406107475 | |
Číslo výrobce | 301354 M12X77 |