Válcový upínač pro frézy se závitem M10X67

Artiklové číslo: 301353 M10X67
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ⌀ d = 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Otvor ⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Celková délka L 160 mm
Užitná délka L1 68,7 mm
L2 67 mm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301353 M10X67
EAN / GTIN 4062406107420

Popis

Provedení:

Tolerance stopky h6.

Použití:

Pro upnutí do tepelného upínače.