{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M10X50 | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 69 mm | |
⌀ otvoru D1 tolerance IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Vnější ⌀ D | 23 mm | |
Užitná délka L1 | 50 mm | |
L2 | 5 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 301311 M10X50 | |
Číslo výrobce | 301311 M10X50 |