Nástrojový upínač pro frézy se závitem M8X50

Artiklové číslo: 301303 M8X50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M × délka L1 Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M8×50
Upnutí SK 40
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 69 mm
⌀ otvoru D1 tolerance IT6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Vnější ⌀ D 23 mm
Užitná délka L1 50 mm
L2 5 mm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301303 M8X50
EAN / GTIN 4062406105334
Číslo výrobce 301303 M8X50

Popis

Provedení:

Kónická konstrukce.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku