3/8″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 9/32″

Artiklové číslo: 3012A-75 9/32
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3012A-75 9/32
EAN / GTIN 4991644042319
Číslo výrobce 3012A-75 9/32
L-číslo L60050 7538

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 18 mm
Délka: 15,5 mm
Výška: 57 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 9/32″
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku