Upínací trny pro vrtáky do plného typ ADB, SK 50, Pro ⌀ stopky D1: 20mm

Artiklové číslo: 301287 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ stopky D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ stopky D1 20 mm
Upnutí SK 50
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Délka vyložení rozměr A 70 mm
Vnější ⌀ D 40 mm
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Upnutí pro vrtáky do plného

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301287 20
EAN / GTIN 4062406104986
Číslo výrobce 301287 20

Popis

Provedení:

  • Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení v plném vrtáku je posunuta o 0,4 mm.
  • Při utahování se zvětšuje zvětšený dosedací ⌀ upínán vůči dosedací ploše.
  • Lepší opření kterého takto dosáhneme umožňuje vyšší posuv.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti díky 3 µm rovinně broušené dosedací ploše.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Provedení – obrázek:

Vrták do plného WSP
Upínač nástroje
Broušená dosedací plocha
Tvar ADB

Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.

Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, náhradní šrouby č. 309907309908.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku