3/8″ Klíč s bitovou hlavicí, Šestihran nástrčný klíč, kulová hlava 4 mm

Artiklové číslo: 3011M-120 4mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3011M-120 4mm
EAN / GTIN 4991644038428
Číslo výrobce 3011M-120 4mm
L-číslo L60050 1653

Popis

Popis:

Délka: 120 mm
Rozměr D2: 18 mm
Výška: 93,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 4 mm
Vnější šestihran, kulová hlava
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku