{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel vnitřní | 1 | |
Upnutí | SK 40 krátké | |
Norma pro upínání | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 301160 1 | |
Číslo výrobce | 301160 1 |