Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami 22 mm

Artiklové číslo: 301135 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Otvor chladicího kanálu: není uzavíratelný
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ trnu d1 22 mm
    Upínací ⌀ D1 22 mm
    Upnutí SK 50 A = 120
    Norma DIN 6357
    Norma pro upínání ISO 7388-1
    Tvar ADB
    Otvor chladicího kanálu není uzavíratelný
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 6 µm
    Strategie obrábění HPC
    Délka vyložení rozměr A 120 mm
    Vnější ⌀ D 48 mm
    Délka frézovacího trnu L4 19 mm
    Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 22
    Vhodný speciální klíč č. 309840 22
    Druh produktu upínací trn pro frézovací hlavy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 301135 22
    EAN / GTIN 4045197762917
    Číslo výrobce 301135 22

    Popis

    Provedení:

    • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
    • Krátké vyložení.
    • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
    • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
    • Se 4 otvory chladicího kanálu.
    • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).

    Rozsah dodávky:

    Včetně utahovacího šroubu frézy.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku