Pojistný šroub pro prodloužení 70 mm

Artiklové číslo: 301111 70
Sleva
81,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro délku trnu L (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12
Délka 110 mm
Pevnost 8.8
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301111 70
EAN / GTIN 4045197779489
Číslo výrobce 301111 70

Popis

Vhodné pro:

Č. 301105; 301106 vždy ve vel. 40.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku