3/8″ Nástrčný klíč Šestihran nástrčný klíč 8 mm

Artiklové číslo: 3010M-100 8mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
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
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3010M-100 8mm
EAN / GTIN 4991644037858
Číslo výrobce 3010M-100 8mm
L-číslo L60050 6929

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 18 mm
Výška: 73,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 8 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku