{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 16 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | není uzavíratelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 17 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | |
Druh produktu | upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 301030 16 | |
EAN / GTIN | 4045197285645 | |
Číslo výrobce | 301030 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 40 A = 100, ⌀ trnu d1: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
2 830,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
2 781,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
3 651,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
1 685,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
1 373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 A = 100 | SK 40 střední | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 100 | SK 40 krátký |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 60 mm | 120 mm | 100 mm | 35 mm |
⌀ trnu d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |