{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 27 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 27 mm | |
Upnutí | SK 40 střední | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | není uzavíratelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 21 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 301025 27 | |
EAN / GTIN | 4045197646026 | |
Číslo výrobce | 301025 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 40 střední, ⌀ trnu d1: 27mm
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
4 239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
10 927,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
3 871,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 střední | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 200 | SK 40 A = 120 |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | 160 mm | 200 mm | 120 mm |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ trnu d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Délka frézovacího trnu L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 8000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |