{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 40 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 70 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 27 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 41 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 40 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 300975 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251857 | |
Číslo výrobce | 300975 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ A 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
2 491,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ trnu d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy |