Provedení:
Mit Werkzeug zu montieren
Popis:
Stopková závitová fréza / GFM TiAlN (Futura) D10 x 16 x M0,5 IK pro vnější závity
GFM
Vícerozsahová Stopková závitová fréza
Univerzálně použitelný nástroj pro výrobu velkého rozsahu závitů Ø se stejným stoupáním.
Charakteristika:
Gewicht: 63,90 kg
Lichte Höhe: 960 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 3220 mm
Höhe: 2235 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 5 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Poznámka:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage