{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 27 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 27 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 55 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 55 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 21 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 33 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 27 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 300930 27 | |
EAN / GTIN | 4045197285362 | |
Číslo výrobce | 300930 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
2 462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
1 911,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 906,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
1 391,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ trnu d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | A | AD |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |