Stopková závitová frézaes / GFS M 4 IK 2xD GFS 1137

Artiklové číslo: 300906
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 300906
EAN / GTIN 4046122044016
Číslo výrobce 300906
L-číslo L10160 265

Popis

Provedení:

Mit Werkzeug zu montieren

Popis:

Stopková závitová fréza / GFS M 4 IK 2xD GFS 1137

GFS
Stopková závitová fréza se zahlubovacím stupněm

Univerzálně použitelný nástroj pro kombinovanou výrobu vnitřních závitů se zahlubováním. Zvyšte produktivitu zahlubováním a frézováním závitů v jednom pracovním cyklu bez výměny nástroje.

Charakteristika:

Gewicht: 49,30 kg
Lichte Höhe: 1415 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2652 mm
Höhe: 2690 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 6 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Poznámka:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku