{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 2 mm - 6 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Vnější ⌀ D | 27 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300786 2-6 | |
EAN / GTIN | 4062406256036 | |
Číslo výrobce | 300786 2-6 |