{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Rozměr klíče OK | 19 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 300774 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261555252 | |
Číslo výrobce | 310 2006 820 1 |