{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 76 mm | |
Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 50 mm | |
Upínací síla do | 900 Nm | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 45/50 | |
Druh produktu | Silové upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 300765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250423 | |
Číslo výrobce | 300765 20 |