Provedení:
Mit Werkzeug zu montieren
Popis:
Stopková závitová fréza / JRC TiAlN (Futura) M 2,5 2xD
GFS
Stopková závitová fréza se záhlubníkem
Univerzálně použitelný nástroj pro kombinovanou výrobu vnitřních závitů se záhlubníkem. Zvyšte produktivitu zahlubováním a frézováním závitů v jednom pracovním cyklu bez výměny nástroje.
Charakteristika:
Gewicht: 115,50 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.9 m
Ausladung: 2.25 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Poznámka:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage