Stopková závitová frézaes / GF M 8 2,5xD GF 1149

Artiklové číslo: 300731
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300731
EAN / GTIN 4046122035588
Číslo výrobce 300731

Popis

Provedení:

Mit Werkzeug zu montieren

Popis:

Stopková závitová fréza / GF M 8 2,5xD GF 1149

GF
Stopková závitová fréza

Univerzálně použitelný nástroj pro hospodárnou výrobu vnitřních závitů.

Charakteristika:

Gewicht: 102,60 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.66 m
Ausladung: 2.11 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Poznámka:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku