{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 11 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 7 mm | |
Vnější ⌀ D | 16 mm | |
⌀ stopky d | 16 mm | |
Délka stopky L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300684 11 | |
EAN / GTIN | 4045197700827 | |
Číslo výrobce | 300684 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini kleštinový držák ER válcový 11
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání
3 432,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
3 773,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 16 mm | 16 mm |
Pro kleštiny ER | 11 mm | 11 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
L2 | 19 mm | 19 mm |
⌀ stopky d | 16 mm | 16 mm |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |