{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 10 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 22 mm | |
Užitná délka LN | 66 mm | |
Vhodný upínací klíč č. 309740 | 16 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300667 16 | |
EAN / GTIN | 4062406109462 | |
Číslo výrobce | 300667 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upínací kleštinový trn ER mini / úzký typ ADB, SK 50 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
4 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
3553,00 CZK
2 675,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
Upínací kleštinové trny ER, mini / úzké typ ADB, SK 40 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
4 177,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
3 834,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
3 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
2 413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
2 873,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 70 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm | 160 mm | 130 mm | 70 mm | 100 mm | 160 mm |
Vnější ⌀ D | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Užitná délka LN | 66 mm | 70 mm | 80 mm | 101 mm | 45 mm | 70 mm | 80 mm |