{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 40 | |
Upínací ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 62 mm | |
Náhradní upínací matice ER č. 309617 | 40 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300647 40 | |
EAN / GTIN | 4045197869920 | |
Číslo výrobce | 300647 40 |