{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 16 | |
Upínací ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 10 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 | 16 | |
Náhradní matice HOLEX č. 309580 | 16 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300530 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284754 | |
Číslo výrobce | 300530 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER typ ADB, SK 40 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16
na poptávku
Ihned k dodání
320 ks okamžitě k dodání
2 524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
3 308,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
227 ks okamžitě k dodání
2 496,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
3 432,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vnější ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Otvor Ballufchip | ano | ano | ano | ano |
Tvar | ADB | ADB | AD | AD |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 |
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |