{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 | |
Upínací ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Upnutí | SK 30 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 55 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 | 25 | |
Náhradní matice HOLEX č. 309580 | 25 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300465 25 | |
EAN / GTIN | 4045197674357 | |
Číslo výrobce | 300465 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER typ AD 25
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
1 732,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
4 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
4 312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
1 764,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 30 krátký | PSC 40 krátký | PSC 50 krátký | SK 30 krátký |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC | HSC |
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |