{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | SK 50 krátký | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300450 6 | |
EAN / GTIN | 4045197284501 | |
Číslo výrobce | 300450 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací trn Whistle-Notch typ ADB, SK 50 krátký, ⌀ upnutí D1: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 960,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2 597,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
1 992,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 krátký | SK 50 krátký | SK 50 krátký | SK 50 krátký | SK 50 krátký |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vnější ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tvar | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 |