{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 32 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 30 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
Rozměr klíče OK | 32 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300445 32 | |
EAN / GTIN | 4062406114381 | |
Číslo výrobce | 300445 32 |