Upínací šroub pro mikrosklíčidlo M6

Artiklové číslo: 300416 M6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr závitu Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1 6 mm
    Rozměr závitu M6
    Druh produktu Upínací šroub

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 300416 M6
    EAN / GTIN 4045197727336
    Číslo výrobce 300416 M6

    Popis

    Použití:

    Upínací čroub pro GARANT mikrosklíčidlo.

    Vhodné pro:

    Č. 300415.

    Zvláštní příslušenství:

    Upínací šroub č. 300416
    Pro upínač Weldon.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku