{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 50 velmi krátký | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 35 mm | |
Vnější ⌀ D | 69,9 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300412 16 | |
EAN / GTIN | 4045197708328 | |
Číslo výrobce | 300412 16 |