{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 65 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 25 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300350 25 | |
EAN / GTIN | 4045197284235 | |
Číslo výrobce | 300350 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn typ ADB 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
4 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3 295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
5 415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 810,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |