Stopková závitová frézaes / GFS TiAlN (Futura) M 12 IK

Artiklové číslo: 300349
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300349
EAN / GTIN 4046122026821
Číslo výrobce 300349

Popis

Provedení:

Mit Werkzeug zu montieren

Popis:

Stopková závitová fréza / GFS TiAlN (Futura) M 12 IK

GFS
Stopková závitová fréza se záhlubníkem

Univerzálně použitelný nástroj pro kombinovanou výrobu vnitřních závitů se záhlubníkem. Zvyšte produktivitu zahlubováním a frézováním závitů v jednom pracovním cyklu bez výměny nástroje.

Charakteristika:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1870 mm
Ausladung: 2136 mm
Höhe: 2970 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Poznámka:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku